Eriks
IGUS

IGUS Gleitbuchse mit Bund Wartungsfrei iglidur® AB /iglidur® AB ABFM-1012-12

  • ERIKS:13564381
  • Hersteller:ABFM-1012-12
Image 1
Zur Liste hinzufügen

7,70 €/ Stückexkl. MwSt

9,01 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

7,70 €

-

10+

4,54 €

40.99%

25+

2,79 €

63.70%

50+

1,90 €

75.31%

100+

1,46 €

80.99%

200+

1,20 €

84.44%

500+

0,93 €

87.90%

1000+

0,74 €

90.37%

2500+

0,63 €

91.85%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IGUS
Hersteller ID
ABFM-1012-12
Wellendurchmesser
10 mm
Außendurchmesser
12 mm
Breite
12 mm
Flanschdurchmesser
18 mm
Flanschstärke
1 mm
Mit Bund
Ja
Material Mantel
iglidur® AB
Material Lauffläche
iglidur® AB
Wartung
Wartungsfrei