Eriks
IGUS

IGUS Gleitbuchse mit Bund Wartungsfrei iglidur® AB /iglidur® AB ABFM-0810-09

  • ERIKS:13564380
  • Hersteller:ABFM-0810-09
Image 1
Zur Liste hinzufügen

7,03 €/ Stückexkl. MwSt

8,23 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

7,03 €

-

10+

4,01 €

42.97%

25+

2,41 €

65.68%

50+

1,58 €

77.57%

100+

1,20 €

82.97%

200+

0,99 €

85.95%

500+

0,74 €

89.46%

1000+

0,61 €

91.35%

2500+

0,46 €

93.51%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IGUS
Hersteller ID
ABFM-0810-09
Wellendurchmesser
8 mm
Außendurchmesser
10 mm
Breite
9 mm
Flanschdurchmesser
15 mm
Flanschstärke
1 mm
Mit Bund
Ja
Material Mantel
iglidur® AB
Material Lauffläche
iglidur® AB
Wartung
Wartungsfrei