6,86 €/ Stückexkl. MwSt
8,03 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 6,86 € | - |
10+ | 3,90 € | 43.21% |
25+ | 2,28 € | 66.76% |
50+ | 1,50 € | 78.12% |
100+ | 1,12 € | 83.66% |
200+ | 0,93 € | 86.43% |
500+ | 0,70 € | 89.75% |
1000+ | 0,57 € | 91.69% |
2500+ | 0,44 € | 93.63% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | IGUS |
Hersteller ID | ABFM-0608-08 |
Wellendurchmesser | 6 mm |
Außendurchmesser | 8 mm |
Breite | 8 mm |
Flanschdurchmesser | 12 mm |
Flanschstärke | 1 mm |
Mit Bund | Ja |
Material Mantel | iglidur® AB |
Material Lauffläche | iglidur® AB |
Wartung | Wartungsfrei |