Eriks
IGUS

IGUS Gleitbuchse mit Bund Wartungsfrei iglidur® A500 /iglidur® A500 A500FM-4550-50

  • ERIKS:13564368
  • Hersteller:A500FM-4550-50
Image 1
Zur Liste hinzufügen

54,45 €/ Stückexkl. MwSt

63,71 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

54,45 €

-

10+

44,65 €

18.00%

25+

36,82 €

32.38%

50+

31,24 €

42.64%

100+

28,33 €

47.98%

200+

25,57 €

53.04%

500+

22,84 €

58.06%

1000+

21,47 €

60.57%

2500+

19,38 €

64.41%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IGUS
Hersteller ID
A500FM-4550-50
Wellendurchmesser
45 mm
Außendurchmesser
50 mm
Breite
50 mm
Mit Bund
Ja
Material Mantel
iglidur® A500
Material Lauffläche
iglidur® A500
Wartung
Wartungsfrei