35,32 €/ Stückexkl. MwSt
41,32 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 35,32 € | - |
10+ | 25,23 € | 28.56% |
25+ | 19,68 € | 44.27% |
50+ | 16,40 € | 53.58% |
100+ | 15,20 € | 56.97% |
200+ | 14,73 € | 58.31% |
500+ | 13,68 € | 61.27% |
1000+ | 13,03 € | 63.10% |
2500+ | 12,18 € | 65.52% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | IGUS |
Hersteller ID | A500FM-4044-40 |
Wellendurchmesser | 40 mm |
Außendurchmesser | 44 mm |
Breite | 40 mm |
Mit Bund | Ja |
Material Mantel | iglidur® A500 |
Material Lauffläche | iglidur® A500 |
Wartung | Wartungsfrei |