30,44 €/ Stückexkl. MwSt
35,61 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 30,44 € | - |
10+ | 24,09 € | 20.85% |
25+ | 19,00 € | 37.58% |
50+ | 15,79 € | 48.13% |
100+ | 14,27 € | 53.12% |
200+ | 12,88 € | 57.68% |
500+ | 11,50 € | 62.23% |
1000+ | 10,83 € | 64.42% |
2500+ | 9,79 € | 67.85% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | IGUS |
Hersteller ID | A500FM-4044-30 |
Wellendurchmesser | 40 mm |
Außendurchmesser | 44 mm |
Breite | 30 mm |
Mit Bund | Ja |
Material Mantel | iglidur® A500 |
Material Lauffläche | iglidur® A500 |
Wartung | Wartungsfrei |