Eriks
IGUS

IGUS Gleitbuchse mit Bund Wartungsfrei iglidur® A500 /iglidur® A500 A500FM-3539-26

  • ERIKS:13564365
  • Hersteller:A500FM-3539-26
Image 1
Zur Liste hinzufügen

26,18 €/ Stückexkl. MwSt

30,63 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

26,18 €

-

10+

20,43 €

21.99%

25+

15,81 €

39.62%

50+

13,05 €

50.15%

100+

11,76 €

55.08%

200+

10,64 €

59.36%

500+

9,50 €

63.72%

1000+

8,95 €

65.82%

2500+

8,09 €

69.09%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IGUS
Hersteller ID
A500FM-3539-26
Wellendurchmesser
35 mm
Außendurchmesser
39 mm
Breite
26 mm
Mit Bund
Ja
Material Mantel
iglidur® A500
Material Lauffläche
iglidur® A500
Wartung
Wartungsfrei