Eriks
IGUS

IGUS Gleitbuchse mit Bund Wartungsfrei iglidur® A500 /iglidur® A500 A500FM-3539-16

  • ERIKS:13564364
  • Hersteller:A500FM-3539-16
Image 1
Zur Liste hinzufügen

21,22 €/ Stückexkl. MwSt

24,83 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

21,22 €

-

10+

16,15 €

23.90%

25+

12,12 €

42.88%

50+

9,88 €

53.45%

100+

8,87 €

58.19%

200+

7,98 €

62.40%

500+

7,18 €

66.16%

1000+

6,75 €

68.22%

2500+

6,08 €

71.35%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IGUS
Hersteller ID
A500FM-3539-16
Wellendurchmesser
35 mm
Außendurchmesser
39 mm
Breite
16 mm
Mit Bund
Ja
Material Mantel
iglidur® A500
Material Lauffläche
iglidur® A500
Wartung
Wartungsfrei