Eriks
IGUS

IGUS Gleitbuchse mit Bund Wartungsfrei iglidur® A500 /iglidur® A500 A500FM-3034-40

  • ERIKS:13248892
  • Hersteller:A500FM-3034-40
Image 1
Zur Liste hinzufügen

30,19 €/ Stückexkl. MwSt

35,32 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

30,19 €

-

10+

23,85 €

21.02%

25+

18,79 €

37.76%

50+

15,64 €

48.21%

100+

14,14 €

53.18%

200+

12,73 €

57.84%

500+

11,40 €

62.24%

1000+

10,74 €

64.44%

2500+

9,69 €

67.90%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IGUS
Hersteller ID
A500FM-3034-40
Wellendurchmesser
30 mm
Außendurchmesser
34 mm
Breite
40 mm
Mit Bund
Ja
Material Mantel
iglidur® A500
Material Lauffläche
iglidur® A500
Wartung
Wartungsfrei