24,17 €/ Stückexkl. MwSt
28,28 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 24,17 € | - |
10+ | 18,70 € | 22.64% |
25+ | 14,33 € | 40.72% |
50+ | 11,76 € | 51.34% |
100+ | 10,62 € | 56.05% |
200+ | 9,56 € | 60.46% |
500+ | 8,55 € | 64.62% |
1000+ | 8,06 € | 66.67% |
2500+ | 7,28 € | 69.89% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | IGUS |
Hersteller ID | A500FM-3034-26 |
Wellendurchmesser | 30 mm |
Außendurchmesser | 34 mm |
Breite | 26 mm |
Mit Bund | Ja |
Material Mantel | iglidur® A500 |
Material Lauffläche | iglidur® A500 |
Wartung | Wartungsfrei |