19,87 €/ Stückexkl. MwSt
23,25 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 19,87 € | - |
10+ | 14,99 € | 24.57% |
25+ | 11,13 € | 43.98% |
50+ | 8,99 € | 54.78% |
100+ | 8,09 € | 59.27% |
200+ | 7,28 € | 63.38% |
500+ | 6,54 € | 67.11% |
1000+ | 6,14 € | 69.12% |
2500+ | 5,57 € | 71.99% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | IGUS |
Hersteller ID | A500FM-3034-16 |
Wellendurchmesser | 30 mm |
Außendurchmesser | 34 mm |
Breite | 16 mm |
Mit Bund | Ja |
Material Mantel | iglidur® A500 |
Material Lauffläche | iglidur® A500 |
Wartung | Wartungsfrei |