17,39 €/ Stückexkl. MwSt
20,35 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 17,39 € | - |
10+ | 12,88 € | 25.90% |
25+ | 9,27 € | 46.67% |
50+ | 7,39 € | 57.49% |
100+ | 6,63 € | 61.86% |
200+ | 5,97 € | 65.68% |
500+ | 5,36 € | 69.18% |
1000+ | 5,04 € | 71.04% |
2500+ | 4,56 € | 73.77% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | IGUS |
Hersteller ID | A500FM-2528-21 |
Wellendurchmesser | 25 mm |
Außendurchmesser | 28 mm |
Breite | 21 mm |
Mit Bund | Ja |
Material Mantel | iglidur® A500 |
Material Lauffläche | iglidur® A500 |
Wartung | Wartungsfrei |