16,06 €/ Stückexkl. MwSt
18,79 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 16,06 € | - |
10+ | 11,72 € | 26.98% |
25+ | 8,28 € | 48.40% |
50+ | 6,56 € | 59.17% |
100+ | 5,81 € | 63.79% |
200+ | 5,26 € | 67.22% |
500+ | 4,71 € | 70.65% |
1000+ | 4,48 € | 72.07% |
2500+ | 4,03 € | 74.91% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | IGUS |
Hersteller ID | A500FM-2528-16 |
Wellendurchmesser | 25 mm |
Außendurchmesser | 28 mm |
Breite | 16 mm |
Mit Bund | Ja |
Material Mantel | iglidur® A500 |
Material Lauffläche | iglidur® A500 |
Wartung | Wartungsfrei |