14,69 €/ Stückexkl. MwSt
17,19 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 14,69 € | - |
10+ | 10,58 € | 27.94% |
25+ | 7,30 € | 50.32% |
50+ | 5,68 € | 61.32% |
100+ | 5,04 € | 65.72% |
200+ | 4,54 € | 69.08% |
500+ | 4,09 € | 72.19% |
1000+ | 3,88 € | 73.61% |
2500+ | 3,50 € | 76.20% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | IGUS |
Hersteller ID | A500FM-2528-11 |
Wellendurchmesser | 25 mm |
Außendurchmesser | 28 mm |
Breite | 11 mm |
Mit Bund | Ja |
Material Mantel | iglidur® A500 |
Material Lauffläche | iglidur® A500 |
Wartung | Wartungsfrei |