Eriks
IGUS

IGUS Gleitbuchse mit Bund Wartungsfrei iglidur® A500 /iglidur® A500 A500FM-2023-21

  • ERIKS:13252547
  • Hersteller:A500FM-2023-21
Image 1
Zur Liste hinzufügen

16,11 €/ Stückexkl. MwSt

18,85 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

16,11 €

-

10+

11,78 €

26.89%

25+

8,32 €

48.35%

50+

6,61 €

58.96%

100+

5,87 €

63.56%

200+

5,30 €

67.10%

500+

4,75 €

70.52%

1000+

4,50 €

72.05%

2500+

4,05 €

74.88%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IGUS
Hersteller ID
A500FM-2023-21
Wellendurchmesser
20 mm
Außendurchmesser
23 mm
Breite
21 mm
Mit Bund
Ja
Material Mantel
iglidur® A500
Material Lauffläche
iglidur® A500
Wartung
Wartungsfrei