Eriks
IGUS

IGUS Gleitbuchse mit Bund Wartungsfrei iglidur® A500 /iglidur® A500 A500FM-2023-16

  • ERIKS:13564358
  • Hersteller:A500FM-2023-16
Image 1
Zur Liste hinzufügen

15,03 €/ Stückexkl. MwSt

17,59 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

15,03 €

-

10+

10,85 €

27.81%

25+

7,54 €

49.81%

50+

5,91 €

60.68%

100+

5,26 €

64.98%

200+

4,71 €

68.65%

500+

4,24 €

71.81%

1000+

4,03 €

73.20%

2500+

3,61 €

75.98%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IGUS
Hersteller ID
A500FM-2023-16
Wellendurchmesser
20 mm
Außendurchmesser
23 mm
Breite
16 mm
Mit Bund
Ja
Material Mantel
iglidur® A500
Material Lauffläche
iglidur® A500
Wartung
Wartungsfrei