13,95 €/ Stückexkl. MwSt
16,32 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 13,95 € | - |
10+ | 9,94 € | 28.75% |
25+ | 6,73 € | 51.77% |
50+ | 5,21 € | 62.67% |
100+ | 4,62 € | 66.89% |
200+ | 4,14 € | 70.30% |
500+ | 3,76 € | 73.02% |
1000+ | 3,53 € | 74.66% |
2500+ | 3,19 € | 77.11% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | IGUS |
Hersteller ID | A500FM-2023-11 |
Wellendurchmesser | 20 mm |
Außendurchmesser | 23 mm |
Breite | 11 mm |
Mit Bund | Ja |
Material Mantel | iglidur® A500 |
Material Lauffläche | iglidur® A500 |
Wartung | Wartungsfrei |