12,03 €/ Stückexkl. MwSt
14,08 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 12,03 € | - |
10+ | 8,27 € | 31.28% |
25+ | 5,30 € | 55.92% |
50+ | 3,97 € | 66.98% |
100+ | 3,48 € | 71.09% |
200+ | 3,14 € | 73.93% |
500+ | 2,81 € | 76.62% |
1000+ | 2,66 € | 77.88% |
2500+ | 2,43 € | 79.78% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | IGUS |
Hersteller ID | A500FM-1820-22 |
Wellendurchmesser | 18 mm |
Außendurchmesser | 20 mm |
Breite | 22 mm |
Mit Bund | Ja |
Material Mantel | iglidur® A500 |
Material Lauffläche | iglidur® A500 |
Wartung | Wartungsfrei |