Eriks
IGUS

IGUS Gleitbuchse mit Bund Wartungsfrei iglidur® A500 /iglidur® A500 A500FM-1820-17

  • ERIKS:13564355
  • Hersteller:A500FM-1820-17
Image 1
Zur Liste hinzufügen

11,38 €/ Stückexkl. MwSt

13,31 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

11,38 €

-

10+

7,71 €

32.22%

25+

4,83 €

57.60%

50+

3,53 €

68.95%

100+

3,12 €

72.62%

200+

2,79 €

75.46%

500+

2,53 €

77.80%

1000+

2,41 €

78.80%

2500+

2,17 €

80.97%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IGUS
Hersteller ID
A500FM-1820-17
Wellendurchmesser
18 mm
Außendurchmesser
20 mm
Breite
17 mm
Mit Bund
Ja
Material Mantel
iglidur® A500
Material Lauffläche
iglidur® A500
Wartung
Wartungsfrei