11,04 €/ Stückexkl. MwSt
12,92 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 11,04 € | - |
10+ | 6,90 € | 37.52% |
25+ | 4,64 € | 58.00% |
50+ | 3,25 € | 70.57% |
100+ | 2,72 € | 75.39% |
200+ | 2,43 € | 77.97% |
500+ | 2,22 € | 79.86% |
1000+ | 2,11 € | 80.90% |
2500+ | 1,98 € | 82.10% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | IGUS |
Hersteller ID | A500FM-1820-12 |
Wellendurchmesser | 18 mm |
Außendurchmesser | 20 mm |
Breite | 12 mm |
Mit Bund | Ja |
Material Mantel | iglidur® A500 |
Material Lauffläche | iglidur® A500 |
Wartung | Wartungsfrei |