Eriks
IGUS

IGUS Gleitbuchse mit Bund Wartungsfrei iglidur® A500 /iglidur® A500 A500FM-1618-12

  • ERIKS:13564353
  • Hersteller:A500FM-1618-12
Image 1
Zur Liste hinzufügen

10,55 €/ Stückexkl. MwSt

12,34 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

10,55 €

-

10+

7,01 €

33.51%

25+

4,20 €

60.18%

50+

3,00 €

71.53%

100+

2,60 €

75.32%

200+

2,34 €

77.84%

500+

2,13 €

79.82%

1000+

2,03 €

80.72%

2500+

1,82 €

82.70%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IGUS
Hersteller ID
A500FM-1618-12
Wellendurchmesser
16 mm
Außendurchmesser
18 mm
Breite
12 mm
Mit Bund
Ja
Material Mantel
iglidur® A500
Material Lauffläche
iglidur® A500
Wartung
Wartungsfrei