Eriks
IGUS

IGUS Gleitbuchse mit Bund Wartungsfrei iglidur® A500 /iglidur® A500 A500FM-1517-17

  • ERIKS:13564352
  • Hersteller:A500FM-1517-17
Image 1
Zur Liste hinzufügen

10,98 €/ Stückexkl. MwSt

12,85 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

10,98 €

-

10+

7,39 €

32.70%

25+

4,52 €

58.82%

50+

3,27 €

70.24%

100+

2,85 €

74.05%

200+

2,57 €

76.64%

500+

2,32 €

78.89%

1000+

2,20 €

79.93%

2500+

2,00 €

81.83%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IGUS
Hersteller ID
A500FM-1517-17
Wellendurchmesser
15 mm
Außendurchmesser
17 mm
Breite
17 mm
Flanschdurchmesser
23 mm
Flanschstärke
1 mm
Mit Bund
Ja
Material Mantel
iglidur® A500
Material Lauffläche
iglidur® A500
Wartung
Wartungsfrei