10,41 €/ Stückexkl. MwSt
12,18 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 10,41 € | - |
10+ | 6,92 € | 33.58% |
25+ | 4,12 € | 60.40% |
50+ | 2,93 € | 71.90% |
100+ | 2,55 € | 75.55% |
200+ | 2,28 € | 78.10% |
500+ | 2,09 € | 79.93% |
1000+ | 2,00 € | 80.84% |
2500+ | 1,81 € | 82.66% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | IGUS |
Hersteller ID | A500FM-1517-12 |
Wellendurchmesser | 15 mm |
Außendurchmesser | 17 mm |
Breite | 12 mm |
Mit Bund | Ja |
Material Mantel | iglidur® A500 |
Material Lauffläche | iglidur® A500 |
Wartung | Wartungsfrei |