10,11 €/ Stückexkl. MwSt
11,83 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 10,11 € | - |
10+ | 6,65 € | 34.21% |
25+ | 3,90 € | 61.47% |
50+ | 2,74 € | 72.93% |
100+ | 2,38 € | 76.50% |
200+ | 2,13 € | 78.95% |
500+ | 1,92 € | 81.02% |
1000+ | 1,84 € | 81.77% |
2500+ | 1,65 € | 83.65% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | IGUS |
Hersteller ID | A500FM-1517-09 |
Wellendurchmesser | 15 mm |
Außendurchmesser | 17 mm |
Breite | 9 mm |
Mit Bund | Ja |
Material Mantel | iglidur® A500 |
Material Lauffläche | iglidur® A500 |
Wartung | Wartungsfrei |