Eriks
IGUS

IGUS Gleitbuchse mit Bund Wartungsfrei iglidur® A500 /iglidur® A500 A500FM-1416-17

  • ERIKS:13564350
  • Hersteller:A500FM-1416-17
Image 1
Zur Liste hinzufügen

10,30 €/ Stückexkl. MwSt

12,05 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

10,30 €

-

10+

6,82 €

33.76%

25+

4,03 €

60.89%

50+

2,85 €

72.32%

100+

2,49 €

75.83%

200+

2,20 €

78.60%

500+

2,01 €

80.44%

1000+

1,92 €

81.37%

2500+

1,73 €

83.21%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IGUS
Hersteller ID
A500FM-1416-17
Wellendurchmesser
14 mm
Außendurchmesser
16 mm
Breite
17 mm
Mit Bund
Ja
Material Mantel
iglidur® A500
Material Lauffläche
iglidur® A500
Wartung
Wartungsfrei