Eriks
IGUS

IGUS Gleitbuchse mit Bund Wartungsfrei iglidur® A500 /iglidur® A500 A500FM-1416-12

  • ERIKS:13564349
  • Hersteller:A500FM-1416-12
Image 1
Zur Liste hinzufügen

10,64 €/ Stückexkl. MwSt

12,45 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

10,64 €

-

10+

6,19 €

41.79%

25+

3,82 €

64.11%

50+

2,34 €

78.04%

100+

1,73 €

83.75%

200+

1,50 €

85.89%

500+

1,39 €

86.96%

1000+

1,31 €

87.68%

2500+

1,22 €

88.57%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IGUS
Hersteller ID
A500FM-1416-12
Wellendurchmesser
14 mm
Außendurchmesser
16 mm
Breite
12 mm
Mit Bund
Ja
Material Mantel
iglidur® A500
Material Lauffläche
iglidur® A500
Wartung
Wartungsfrei