Eriks
IGUS

IGUS Gleitbuchse mit Bund Wartungsfrei iglidur® A500 /iglidur® A500 A500FM-1214-17

  • ERIKS:13564348
  • Hersteller:A500FM-1214-17
Image 1
Zur Liste hinzufügen

10,03 €/ Stückexkl. MwSt

11,74 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

10,03 €

-

10+

6,57 €

34.47%

25+

3,84 €

61.74%

50+

2,66 €

73.48%

100+

2,28 €

77.27%

200+

2,09 €

79.17%

500+

1,88 €

81.25%

1000+

1,81 €

82.01%

2500+

1,62 €

83.90%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IGUS
Hersteller ID
A500FM-1214-17
Wellendurchmesser
12 mm
Außendurchmesser
14 mm
Breite
17 mm
Mit Bund
Ja
Material Mantel
iglidur® A500
Material Lauffläche
iglidur® A500
Wartung
Wartungsfrei