9,52 €/ Stückexkl. MwSt
11,14 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 9,52 € | - |
10+ | 6,14 € | 35.53% |
25+ | 3,46 € | 63.67% |
50+ | 2,34 € | 75.45% |
100+ | 2,01 € | 78.84% |
200+ | 1,82 € | 80.84% |
500+ | 1,65 € | 82.63% |
1000+ | 1,56 € | 83.63% |
2500+ | 1,41 € | 85.23% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | IGUS |
Hersteller ID | A500FM-1214-13 |
Wellendurchmesser | 12 mm |
Außendurchmesser | 14 mm |
Breite | 13 mm |
Flanschdurchmesser | 20 mm |
Flanschstärke | 1 mm |
Mit Bund | Ja |
Material Mantel | iglidur® A500 |
Material Lauffläche | iglidur® A500 |
Wartung | Wartungsfrei |