8,51 €/ Stückexkl. MwSt
9,96 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 8,51 € | - |
10+ | 5,47 € | 35.71% |
25+ | 3,10 € | 63.62% |
50+ | 2,11 € | 75.22% |
100+ | 1,81 € | 78.79% |
200+ | 1,62 € | 81.03% |
500+ | 1,48 € | 82.59% |
1000+ | 1,39 € | 83.71% |
2500+ | 1,27 € | 85.04% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | IGUS |
Hersteller ID | A500FM-1214-09 |
Wellendurchmesser | 12 mm |
Außendurchmesser | 14 mm |
Breite | 9 mm |
Mit Bund | Ja |
Material Mantel | iglidur® A500 |
Material Lauffläche | iglidur® A500 |
Wartung | Wartungsfrei |