Eriks
IGUS

IGUS Gleitbuchse mit Bund Wartungsfrei iglidur® A500 /iglidur® A500 A500FM-1214-07

  • ERIKS:13564343
  • Hersteller:A500FM-1214-07
Image 1
Zur Liste hinzufügen

8,99 €/ Stückexkl. MwSt

10,52 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

8,99 €

-

10+

5,68 €

36.79%

25+

3,08 €

65.75%

50+

2,01 €

77.59%

100+

1,71 €

80.97%

200+

1,52 €

83.09%

500+

1,39 €

84.57%

1000+

1,35 €

84.99%

2500+

1,22 €

86.47%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IGUS
Hersteller ID
A500FM-1214-07
Wellendurchmesser
12 mm
Außendurchmesser
14 mm
Breite
7 mm
Mit Bund
Ja
Material Mantel
iglidur® A500
Material Lauffläche
iglidur® A500
Wartung
Wartungsfrei