Eriks
IGUS

IGUS Gleitbuchse mit Bund Wartungsfrei iglidur® A500 /iglidur® A500 A500FM-1012-17

  • ERIKS:13564342
  • Hersteller:A500FM-1012-17
Image 1
Zur Liste hinzufügen

9,60 €/ Stückexkl. MwSt

11,23 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

9,60 €

-

10+

6,21 €

35.25%

25+

3,52 €

63.37%

50+

2,43 €

74.65%

100+

2,07 €

78.42%

200+

1,86 €

80.59%

500+

1,67 €

82.57%

1000+

1,62 €

83.17%

2500+

1,46 €

84.75%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IGUS
Hersteller ID
A500FM-1012-17
Wellendurchmesser
10 mm
Außendurchmesser
12 mm
Breite
17 mm
Mit Bund
Ja
Material Mantel
iglidur® A500
Material Lauffläche
iglidur® A500
Wartung
Wartungsfrei