9,46 €/ Stückexkl. MwSt
11,07 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 9,46 € | - |
10+ | 6,08 € | 35.74% |
25+ | 3,42 € | 63.86% |
50+ | 2,28 € | 75.90% |
100+ | 1,98 € | 79.12% |
200+ | 1,79 € | 81.12% |
500+ | 1,62 € | 82.93% |
1000+ | 1,54 € | 83.73% |
2500+ | 1,39 € | 85.34% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | IGUS |
Hersteller ID | A500FM-1012-15 |
Wellendurchmesser | 10 mm |
Außendurchmesser | 12 mm |
Breite | 15 mm |
Mit Bund | Ja |
Material Mantel | iglidur® A500 |
Material Lauffläche | iglidur® A500 |
Wartung | Wartungsfrei |