Eriks
IGUS

IGUS Gleitbuchse mit Bund Wartungsfrei iglidur® A500 /iglidur® A500 A500FM-1012-09

  • ERIKS:12945756
  • Hersteller:A500FM-1012-09
Image 1
Zur Liste hinzufügen

8,99 €/ Stückexkl. MwSt

10,52 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

8,99 €

-

10+

5,70 €

36.58%

25+

3,10 €

65.54%

50+

2,03 €

77.38%

100+

1,73 €

80.76%

200+

1,54 €

82.88%

500+

1,41 €

84.36%

1000+

1,35 €

84.99%

2500+

1,22 €

86.47%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IGUS
Hersteller ID
A500FM-1012-09
Wellendurchmesser
10 mm
Außendurchmesser
12 mm
Breite
9 mm
Flanschdurchmesser
18 mm
Flanschstärke
1 mm
Mit Bund
Ja
Material Mantel
iglidur® A500
Material Lauffläche
iglidur® A500
Wartung
Wartungsfrei