Eriks
IGUS

IGUS Gleitbuchse mit Bund Wartungsfrei iglidur® A500 /iglidur® A500 A500FM-0810-10

  • ERIKS:13564339
  • Hersteller:A500FM-0810-10
Image 1
Zur Liste hinzufügen

8,85 €/ Stückexkl. MwSt

10,35 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

8,85 €

-

10+

5,59 €

36.91%

25+

2,95 €

66.74%

50+

1,92 €

78.33%

100+

1,63 €

81.55%

200+

1,46 €

83.48%

500+

1,33 €

84.98%

1000+

1,29 €

85.41%

2500+

1,16 €

86.91%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IGUS
Hersteller ID
A500FM-0810-10
Wellendurchmesser
8 mm
Außendurchmesser
10 mm
Breite
10 mm
Flanschdurchmesser
15 mm
Flanschstärke
1 mm
Mit Bund
Ja
Material Mantel
iglidur® A500
Material Lauffläche
iglidur® A500
Wartung
Wartungsfrei