8,84 €/ Stückexkl. MwSt
10,34 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 8,84 € | - |
10+ | 5,57 € | 36.99% |
25+ | 2,93 € | 66.88% |
50+ | 1,90 € | 78.49% |
100+ | 1,62 € | 81.72% |
200+ | 1,44 € | 83.66% |
500+ | 1,33 € | 84.95% |
1000+ | 1,27 € | 85.59% |
2500+ | 1,16 € | 86.88% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | IGUS |
Hersteller ID | A500FM-0810-09 |
Wellendurchmesser | 8 mm |
Außendurchmesser | 10 mm |
Breite | 9 mm |
Mit Bund | Ja |
Material Mantel | iglidur® A500 |
Material Lauffläche | iglidur® A500 |
Wartung | Wartungsfrei |