Eriks
IGUS

IGUS Gleitbuchse mit Bund Wartungsfrei iglidur® A500 /iglidur® A500 A500FM-0810-07

  • ERIKS:13564337
  • Hersteller:A500FM-0810-07
Image 1
Zur Liste hinzufügen

8,72 €/ Stückexkl. MwSt

10,20 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

8,72 €

-

10+

5,43 €

37.69%

25+

2,85 €

67.32%

50+

1,84 €

78.87%

100+

1,54 €

82.35%

200+

1,37 €

84.31%

500+

1,27 €

85.40%

1000+

1,22 €

86.06%

2500+

1,08 €

87.58%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IGUS
Hersteller ID
A500FM-0810-07
Wellendurchmesser
8 mm
Außendurchmesser
10 mm
Breite
7 mm
Mit Bund
Ja
Material Mantel
iglidur® A500
Material Lauffläche
iglidur® A500
Wartung
Wartungsfrei