Eriks
IGUS

IGUS Gleitbuchse mit Bund Wartungsfrei iglidur® A500 /iglidur® A500 A500FM-0810-05

  • ERIKS:13447680
  • Hersteller:A500FM-0810-05
Image 1
Zur Liste hinzufügen

8,59 €/ Stückexkl. MwSt

10,05 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

8,59 €

-

10+

5,34 €

37.83%

25+

2,77 €

67.70%

50+

1,77 €

79.42%

100+

1,46 €

82.96%

200+

1,31 €

84.73%

500+

1,22 €

85.84%

1000+

1,18 €

86.28%

2500+

1,05 €

87.83%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IGUS
Hersteller ID
A500FM-0810-05
Wellendurchmesser
8 mm
Außendurchmesser
10 mm
Breite
5 mm
Mit Bund
Ja
Material Mantel
iglidur® A500
Material Lauffläche
iglidur® A500
Wartung
Wartungsfrei