Eriks
IGUS

IGUS Gleitbuchse mit Bund Wartungsfrei iglidur® A500 /iglidur® A500 A500FM-0608-08

  • ERIKS:13564336
  • Hersteller:A500FM-0608-08
Image 1
Zur Liste hinzufügen

8,57 €/ Stückexkl. MwSt

10,03 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

8,57 €

-

10+

5,32 €

37.92%

25+

2,76 €

67.85%

50+

1,73 €

79.82%

100+

1,46 €

82.93%

200+

1,31 €

84.70%

500+

1,20 €

86.03%

1000+

1,16 €

86.47%

2500+

1,05 €

87.80%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IGUS
Hersteller ID
A500FM-0608-08
Wellendurchmesser
6 mm
Außendurchmesser
8 mm
Breite
8 mm
Flanschdurchmesser
12 mm
Flanschstärke
1 mm
Mit Bund
Ja
Material Mantel
iglidur® A500
Material Lauffläche
iglidur® A500
Wartung
Wartungsfrei