Eriks
IGUS

IGUS Gleitbuchse mit Bund Wartungsfrei iglidur® A500 /iglidur® A500 A500FM-0608-06

  • ERIKS:13564335
  • Hersteller:A500FM-0608-06
Image 1
Zur Liste hinzufügen

8,47 €/ Stückexkl. MwSt

9,91 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

8,47 €

-

10+

5,24 €

38.12%

25+

2,64 €

68.83%

50+

1,67 €

80.27%

100+

1,39 €

83.63%

200+

1,24 €

85.43%

500+

1,16 €

86.32%

1000+

1,12 €

86.77%

2500+

0,99 €

88.34%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IGUS
Hersteller ID
A500FM-0608-06
Wellendurchmesser
6 mm
Außendurchmesser
8 mm
Breite
6 mm
Flanschdurchmesser
12 mm
Flanschstärke
1 mm
Mit Bund
Ja
Material Mantel
iglidur® A500
Material Lauffläche
iglidur® A500
Wartung
Wartungsfrei