Eriks
IGUS

IGUS Gleitbuchse mit Bund Wartungsfrei iglidur® A500 /iglidur® A500 A500FM-0608-04

  • ERIKS:13564334
  • Hersteller:A500FM-0608-04
Image 1
Zur Liste hinzufügen

8,34 €/ Stückexkl. MwSt

9,76 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

8,34 €

-

10+

5,15 €

38.27%

25+

2,58 €

69.02%

50+

1,62 €

80.64%

100+

1,35 €

83.83%

200+

1,20 €

85.65%

500+

1,12 €

86.56%

1000+

1,06 €

87.24%

2500+

0,95 €

88.61%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IGUS
Hersteller ID
A500FM-0608-04
Wellendurchmesser
6 mm
Außendurchmesser
8 mm
Breite
4 mm
Mit Bund
Ja
Material Mantel
iglidur® A500
Material Lauffläche
iglidur® A500
Wartung
Wartungsfrei