8,17 €/ Stückexkl. MwSt
9,56 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 8,17 € | - |
10+ | 4,98 € | 39.07% |
25+ | 2,47 € | 69.77% |
50+ | 1,48 € | 81.86% |
100+ | 1,22 € | 85.12% |
200+ | 1,12 € | 86.28% |
500+ | 1,03 € | 87.44% |
1000+ | 0,97 € | 88.14% |
2500+ | 0,87 € | 89.30% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | IGUS |
Hersteller ID | A500FM-0405-04 |
Wellendurchmesser | 4 mm |
Außendurchmesser | 5.5 mm |
Breite | 4 mm |
Flanschdurchmesser | 9.5 mm |
Flanschstärke | 2 mm |
Mit Bund | Ja |
Material Mantel | iglidur® A500 |
Material Lauffläche | iglidur® A500 |
Wartung | Wartungsfrei |