Eriks
IGUS

IGUS Gleitbuchse mit Bund Wartungsfrei iglidur® A350 /iglidur® A350 A350FM-4550-50

  • ERIKS:13564249
  • Hersteller:A350FM-4550-50
Image 1
Zur Liste hinzufügen

39,41 €/ Stückexkl. MwSt

46,11 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

39,41 €

-

10+

23,71 €

39.83%

25+

20,24 €

48.65%

50+

15,24 €

61.33%

100+

13,00 €

67.02%

200+

10,79 €

72.61%

500+

9,94 €

74.78%

1000+

8,59 €

78.21%

2500+

8,07 €

79.51%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IGUS
Hersteller ID
A350FM-4550-50
Wellendurchmesser
45 mm
Außendurchmesser
50 mm
Breite
50 mm
Mit Bund
Ja
Material Mantel
iglidur® A350
Material Lauffläche
iglidur® A350
Wartung
Wartungsfrei