Eriks
IGUS

IGUS Gleitbuchse mit Bund Wartungsfrei iglidur® A350 /iglidur® A350 A350FM-4044-40

  • ERIKS:13564248
  • Hersteller:A350FM-4044-40
Image 1
Zur Liste hinzufügen

28,63 €/ Stückexkl. MwSt

33,50 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

28,63 €

-

10+

17,14 €

40.15%

25+

14,21 €

50.36%

50+

10,56 €

63.11%

100+

8,99 €

68.61%

200+

7,49 €

73.86%

500+

6,88 €

75.98%

1000+

5,95 €

79.23%

2500+

5,59 €

80.49%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IGUS
Hersteller ID
A350FM-4044-40
Wellendurchmesser
40 mm
Außendurchmesser
44 mm
Breite
40 mm
Mit Bund
Ja
Material Mantel
iglidur® A350
Material Lauffläche
iglidur® A350
Wartung
Wartungsfrei