25,42 €/ Stückexkl. MwSt
29,74 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 25,42 € | - |
10+ | 15,22 € | 40.13% |
25+ | 12,39 € | 51.27% |
50+ | 9,18 € | 63.90% |
100+ | 7,85 € | 69.13% |
200+ | 6,50 € | 74.44% |
500+ | 5,99 € | 76.46% |
1000+ | 5,15 € | 79.75% |
2500+ | 4,85 € | 80.94% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | IGUS |
Hersteller ID | A350FM-4044-30 |
Wellendurchmesser | 40 mm |
Außendurchmesser | 44 mm |
Breite | 30 mm |
Mit Bund | Ja |
Material Mantel | iglidur® A350 |
Material Lauffläche | iglidur® A350 |
Wartung | Wartungsfrei |