23,01 €/ Stückexkl. MwSt
26,92 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 23,01 € | - |
10+ | 13,70 € | 40.46% |
25+ | 11,02 € | 52.11% |
50+ | 8,11 € | 64.74% |
100+ | 6,92 € | 69.94% |
200+ | 5,72 € | 75.14% |
500+ | 5,30 € | 76.96% |
1000+ | 4,56 € | 80.18% |
2500+ | 4,28 € | 81.42% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | IGUS |
Hersteller ID | A350FM-3539-26 |
Wellendurchmesser | 35 mm |
Außendurchmesser | 39 mm |
Breite | 26 mm |
Mit Bund | Ja |
Material Mantel | iglidur® A350 |
Material Lauffläche | iglidur® A350 |
Wartung | Wartungsfrei |