18,05 €/ Stückexkl. MwSt
21,12 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 18,05 € | - |
10+ | 10,70 € | 40.74% |
25+ | 8,25 € | 54.32% |
50+ | 5,97 € | 66.95% |
100+ | 5,09 € | 71.79% |
200+ | 4,22 € | 76.63% |
500+ | 3,88 € | 78.53% |
1000+ | 3,34 € | 81.47% |
2500+ | 3,15 € | 82.53% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | IGUS |
Hersteller ID | A350FM-3034-26 |
Wellendurchmesser | 30 mm |
Außendurchmesser | 34 mm |
Breite | 26 mm |
Mit Bund | Ja |
Material Mantel | iglidur® A350 |
Material Lauffläche | iglidur® A350 |
Wartung | Wartungsfrei |