15,58 €/ Stückexkl. MwSt
18,23 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 15,58 € | - |
10+ | 9,22 € | 40.85% |
25+ | 6,88 € | 55.85% |
50+ | 4,88 € | 68.66% |
100+ | 4,18 € | 73.17% |
200+ | 3,48 € | 77.68% |
500+ | 3,19 € | 79.51% |
1000+ | 2,76 € | 82.32% |
2500+ | 2,58 € | 83.41% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | IGUS |
Hersteller ID | A350FM-3034-16 |
Wellendurchmesser | 30 mm |
Außendurchmesser | 34 mm |
Breite | 16 mm |
Mit Bund | Ja |
Material Mantel | iglidur® A350 |
Material Lauffläche | iglidur® A350 |
Wartung | Wartungsfrei |