13,17 €/ Stückexkl. MwSt
15,41 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 13,17 € | - |
10+ | 7,70 € | 41.56% |
25+ | 5,49 € | 58.30% |
50+ | 3,84 € | 70.85% |
100+ | 3,27 € | 75.18% |
200+ | 2,74 € | 79.22% |
500+ | 2,51 € | 80.95% |
1000+ | 2,15 € | 83.69% |
2500+ | 2,03 € | 84.56% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | IGUS |
Hersteller ID | A350FM-2528-21 |
Wellendurchmesser | 25 mm |
Außendurchmesser | 28 mm |
Breite | 21 mm |
Mit Bund | Ja |
Material Mantel | iglidur® A350 |
Material Lauffläche | iglidur® A350 |
Wartung | Wartungsfrei |