Eriks
IGUS

IGUS Gleitbuchse mit Bund Wartungsfrei iglidur® A350 /iglidur® A350 A350FM-2528-16

  • ERIKS:13564241
  • Hersteller:A350FM-2528-16
Image 1
Zur Liste hinzufügen

12,39 €/ Stückexkl. MwSt

14,50 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

12,39 €

-

10+

7,24 €

41.56%

25+

5,09 €

58.90%

50+

3,50 €

71.78%

100+

2,96 €

76.07%

200+

2,49 €

79.91%

500+

2,26 €

81.75%

1000+

1,98 €

84.05%

2500+

1,86 €

84.97%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IGUS
Hersteller ID
A350FM-2528-16
Wellendurchmesser
25 mm
Außendurchmesser
28 mm
Breite
16 mm
Mit Bund
Ja
Material Mantel
iglidur® A350
Material Lauffläche
iglidur® A350
Wartung
Wartungsfrei