Eriks
IGUS

IGUS Gleitbuchse mit Bund Wartungsfrei iglidur® A350 /iglidur® A350 A350FM-2528-11

  • ERIKS:13564240
  • Hersteller:A350FM-2528-11
Image 1
Zur Liste hinzufügen

11,63 €/ Stückexkl. MwSt

13,61 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

11,63 €

-

10+

6,76 €

41.83%

25+

4,66 €

59.97%

50+

3,17 €

72.71%

100+

2,72 €

76.63%

200+

2,24 €

80.72%

500+

2,07 €

82.19%

1000+

1,81 €

84.48%

2500+

1,67 €

85.62%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IGUS
Hersteller ID
A350FM-2528-11
Wellendurchmesser
25 mm
Außendurchmesser
28 mm
Breite
11 mm
Mit Bund
Ja
Material Mantel
iglidur® A350
Material Lauffläche
iglidur® A350
Wartung
Wartungsfrei